Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker BZ3 mit großer Unterlegscheibe M10x180 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bolzenanker BZ3 mit großer Unterlegscheibe M10x180 Stahl galvanisch verzinkt
Bolzenanker BZ3 mit großer Unterlegscheibe M10x180 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-3498698
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3498698
EAN/GTIN:
     4012197357511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Unterlegscheibe ohne Norm
Bolzenanker BZ3 zur Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten in gerissenem oder ungerissenem Beton. Geeignet für hohe Lasten mit geringen Rand- und Achsenabständen. Zum Einschlagen. Europäisch Technische Bewertung ETA-19/0619, inklusive charakteristischer Werte unter Brandeinwirkung bis Feuerwiderstandsdauer R 120. Nachweis der Eignung bei seismischen Einwirkungen, Kategorien C1 und C2. Schockzulassung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz, Bern, Schweiz.
Weitere Informationen:
Verankerung:
Spreizanker
Ausführung Anker:
Außengewinde
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff des Ankers:
Stahl
Oberflächenschutz Anker:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz Hülse:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Mit Kragen:
nein
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
10
Gewindemaß (imperial):
3/8 Zoll
Gewindelänge:
135 mm
Länge:
180 mm
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Min. Bohrlochtiefe:
71 mm
Durchsteckmontage:
nein
Vorsteckmontage:
ja
Abstandsmontage:
nein
Effektive Verankerungstiefe:
60 mm
Betontyp:
ungebrochener Beton
Geeignet für Betonhohldiele:
nein
Schlüsselweite:
17 mm
Anzahl der Muttern:
1
Anzahl der Scheiben:
1
Feuerfest:
ja
Brandschutzklasse nach EN 13501-2:
sonstige
ETA Erdbebenbewertung:
C1 und C2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,9389*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,9389*
€ 5,87729
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.