Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 721-01214679 Herst.-Nr.: 3402339 EAN/GTIN: 4012195300670 |
| | |
|
| | |
| Unterlegscheibe nach DIN 125 Form A für den universellen Einsatz. Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 13 mm | Außendurchmesser: | 24 mm | Stärke: | 2.5 mm | Lochform: | rund | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Geeignet für Schraubenmaß (metrisch): | 12 | Facettenförmig: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Edelstahlscheibe DIN 125 A, Edelstahlscheibe ISO 7089, ISO 7089 Edelstahl, Karosseriescheibe, Kotflügel-Unterlegscheibe, Kotflügelscheibe, Kotflügelunterlegscheibe, Unterlegscheibe ohne Norm, Unterlegscheiben ohne Norm, din 125 scheibe a2 13 x 24 x 2,5, din 125, din 125 m8 a2, Scheibe, Unterlegscheibe, U-Scheibe, Beilagscheibe |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 721 | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 33,53* | € 43,01* | | | | | | | 24 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 33,53* | € 43,03* | | | | | 23 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 34,728* | € 44,688* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 35,42* | € 45,42* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 37,12* | € 47,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 721 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3353* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 721 | | Versand: Lager 721 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|