Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40162919 Herst.-Nr.: 3402339 EAN/GTIN: 4012195300670 |
| |
|
| | |
| Unterlegscheibe nach DIN 125 Form A für den universellen Einsatz. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Herkunftsland: | Ungarn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Edelstahlscheibe DIN 125 A, Edelstahlscheibe ISO 7089, ISO 7089 Edelstahl, Karosseriescheibe, Kotflügel-Unterlegscheibe, Kotflügelscheibe, Kotflügelunterlegscheibe, Unterlegscheibe ohne Norm, Unterlegscheiben ohne Norm, din 125 scheibe a2 13 x 24 x 2,5, din 125, din 125 m8 a2, WS M12 D24 A2, WSM12D24A2, 3402339, Unterlegscheibe, Gewindescheibe, Scheibe, U-Scheibe, 0496212, 496212 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 33,60* | € 42,87* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 33,44* | € 42,90* | | | | | 27 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 34,928* | € 44,548* | | | | Lager 4792 | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 35,46* | € 45,28* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 37,13* | € 47,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3546* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|