Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprint-Schraube Panhead, Antrieb +/- Schlitz 6x30mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sprint-Schraube Panhead, Antrieb +/- Schlitz 6x30mm Stahl galvanisch verzinkt
Sprint-Schraube Panhead, Antrieb +/- Schlitz 6x30mm Stahl galvanisch verzinkt
Sprint-Schraube Panhead, Antrieb +/- Schlitz 6x30mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-3195910
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3195910
EAN/GTIN:
     4012195682875
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzbohrschraube
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm
Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Panhead mit kombiniertem Kreuz- und Schraubendreherschlitz (Pozidrive Gr. 2 außer Ø 6 mm Pozidrive Gr. 3). Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2-gängige Gewinde führt. Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Gehärtet:
ja
Kopfform:
Panhead
Senkkopf:
nein
Schraubsystem:
sonstige
Kopfdurchmesser:
12 mm
Länge:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Allzweckschraube, Holzschraube, Linsenschraube, Spanplattenschraube, Sprintschraube
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1168* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,57*
€ 36,3783
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,13*
€ 35,8547
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,84*
€ 34,3196
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,91*
€ 33,2129
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,23*
€ 31,2137
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,36*
€ 27,7984
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195023
ab € 3,418*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195031
ab € 3,678*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195058
ab € 4,076*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195066
ab € 4,552*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195074
ab € 9,114*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195082
ab € 9,978*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195422
ab € 6,83*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195430
ab € 5,368*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195449
ab € 5,902*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195457
ab € 6,262*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195465
ab € 6,706*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195473
ab € 7,124*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195236
ab € 3,912*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195244
ab € 4,184*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195252
ab € 4,642*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.