Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprint-Schraube Panhead, Antrieb +/- Schlitz 3,5x35mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sprint-Schraube Panhead, Antrieb +/- Schlitz 3,5x35mm Stahl galvanisch verzinkt
Sprint-Schraube Panhead, Antrieb +/- Schlitz 3,5x35mm Stahl galvanisch verzinkt
Sprint-Schraube Panhead, Antrieb +/- Schlitz 3,5x35mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     4147-M0022051
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3195058
EAN/GTIN:
     4012195274995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzbohrschraube
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm
Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Panhead mit kombiniertem Kreuz- und Schraubendreherschlitz (Pozidrive Gr. 2 außer Ø 6 mm Pozidrive Gr. 3). Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2-gängige Gewinde führt. Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Gehärtet:
ja
Kopfform:
Panhead
Senkkopf:
nein
Schraubsystem:
sonstige
Kopfdurchmesser:
6.5 mm
Länge:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Allzweckschraube, Holzschraube, Linsenschraube, Spanplattenschraube, Sprintschraube
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 4,086*
€ 5,816*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 5,83*
€ 8,21*
17 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,50*
ab € 6,11*
€ 8,55*
pro Packung
€ 3,90*
ab € 6,64*
€ 9,31*
20 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 6,66*
€ 9,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,816*
€ 6,92104
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,526*
€ 6,57594
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,256*
€ 6,25464
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,096*
€ 6,06424
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,876*
€ 5,80244
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,086*
€ 4,86234
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,02043* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195023
ab € 3,428*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195031
ab € 3,698*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195066
ab € 4,542*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195074
ab € 9,104*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195082
ab € 9,938*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195422
ab € 6,80*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195430
ab € 5,368*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195449
ab € 5,872*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195457
ab € 6,272*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195465
ab € 6,706*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195473
ab € 7,164*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195236
ab € 3,952*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195244
ab € 4,204*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195252
ab € 4,652*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195260
ab € 4,886*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.