Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Sprint-Schraube Panhead, Antrieb +/- Schlitz 3,5x35mm, St, G


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sprint-Schraube Panhead, Antrieb +/- Schlitz 3,5x35mm Stahl galvanisch verzinkt
Sprint-Schraube Panhead, Antrieb +/- Schlitz 3,5x35mm Stahl galvanisch verzinkt
Sprint-Schraube Panhead, Antrieb +/- Schlitz 3,5x35mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     3461-40023528
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3195058
EAN/GTIN:
     4012195274995
Suchbegriffe:
Holzbohrschraube
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm
Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Panhead mit kombiniertem Kreuz- und Schraubendreherschlitz (Pozidrive Gr. 2 außer Ø 6 mm Pozidrive Gr. 3).Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2-gängige Gewinde führt.Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.
Weitere Informationen:
Länge:
35 Millimeter
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4758 3.5x35, 47583.5x35, 3195058, Holz-/Spanplattenschraube, Allzweckschraube, Holzschraube, Linsenschraube, Spanplattenschraube, Sprintschraube, 0418602, 418602
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 4,096*
€ 5,806*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 5,85*
€ 8,17*
16 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,50*
ab € 6,08*
€ 8,52*
pro Packung
€ 3,90*
ab € 6,65*
€ 9,28*
Lager 3461
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 6,66*
€ 9,34*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,34*
€ 11,1146
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,78*
€ 10,4482
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,49*
€ 10,1031
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,21*
€ 9,7699
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,72*
€ 9,1868
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,66*
€ 7,9254
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0333* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195023
ab € 3,408*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195031
ab € 3,688*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195066
ab € 4,532*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195074
ab € 9,084*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195082
ab € 9,978*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195422
ab € 6,79*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195430
ab € 5,368*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195449
ab € 5,862*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195457
ab € 6,242*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195465
ab € 6,696*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195473
ab € 7,134*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195236
ab € 3,942*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195244
ab € 4,174*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195252
ab € 4,662*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195260
ab € 4,896*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.