Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdübel für Kabelbinder 6x30mm Polyamid lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdübel für Kabelbinder 6x30mm Polyamid lichtgrau RAL 7035
Steckdübel für Kabelbinder 6x30mm Polyamid lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-2351609
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2351609
EAN/GTIN:
     4012195708971
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Der Steckdübel ermöglicht die Aufnahme eines Kabelbinders (Typ 550 oder 555) bis 9 mm Breite, mit dem es möglich ist, eine Vielzahl von verschiedenen Kabeln und Rohren zu montieren. Geeignet für Beton, Kalksand-, Ziegelmauerwerk aus Vollstein. Eine Verwendung in Gasbetonmauerwerk ist möglich, jedoch muss mit einer Reduzierung der Tragfähigkeit gerechnet werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Mit Schraube:
nein
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
nein
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
ja
Bohrlochtiefe:
35 mm
Länge:
30 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Mit Rand:
ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0592*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,165*
€ 0,196
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,149*
€ 0,177
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0863*
€ 0,1027
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0786*
€ 0,09353
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0758*
€ 0,0902
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0592*
€ 0,07045
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.