Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO-Nagel-Clip 14mm, L30 Polypropylen reinweiß RAL 9010


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO-Nagel-Clip 14mm, L30 Polypropylen reinweiß RAL 9010
ISO-Nagel-Clip 14mm, L30 Polypropylen reinweiß RAL 9010
ISO-Nagel-Clip 14mm, L30 Polypropylen reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-2226103
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2226103
EAN/GTIN:
     4012195216438
Suchbegriffe:
Nagelschellen
nagelschellen obo
nagelschellen
ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform
Weitere Informationen:
Form:
rund
Doppelschelle:
nein
Rohrarretierung:
nein
Mit Nagel:
ja
Nagellänge:
30 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsschelle, Haftclip, Iso-Nagelclip, Iso-Nagelschelle, Nagelclip, Nagelschelle, Schelle, Stiftschelle
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1546* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,84*
€ 12,8996
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,74*
€ 12,7806
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,15*
€ 12,0785
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,84*
€ 11,7096
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,52*
€ 11,3288
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,73*
€ 9,1987
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.