Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grip-Sammelhalterung mit Anreihkontur 10x NYM3x1,5 Polypropylen lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grip-Sammelhalterung mit Anreihkontur 10x NYM3x1,5 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Grip-Sammelhalterung mit Anreihkontur 10x NYM3x1,5 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-2205380
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2205380
EAN/GTIN:
     4012196773572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sammelhalter
sammelhalter obo
sammelhalter
sammelhalter 10 leitungen
Sammelhalterung für die allgemeine Anwendung mit Befestigungslöchern 6 mm Ø, geeignet für Wand- und Deckenmontage. Das angespritzte Befestigungselement kann mit Schlagdübel oder Gasdrucknagelgerät befestigt werden. Der empfohlene Befestigungsabstand bei voller Belegung beträgt 50-60 cm.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:
10
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Ausführung flammwidrig:
nein
Halogenfrei:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Mit Dübel:
nein
Weitere Suchbegriffe: Grip, Halterung, Sammelhalterung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,7832*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2532*
€ 1,49131
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,1132*
€ 1,32471
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0232*
€ 1,21761
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9832*
€ 1,17001
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9432*
€ 1,12241
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7832*
€ 0,93201
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.