| |
|
| Artikel-Nr.: C5551-2158345 Herst.-Nr.: 2158345 EAN/GTIN: 4012195207313 |
| |
|
| | |
| Blitz-Iso-Schellen: Kunststoffschelle mit Metalleinlage, daher auch für schwere Beanspruchung geeignet; Metallteile aus Stahl, galvanisch verzinkt. Aufschraubbar auf Gewinde M6. *Größen 6-12 und 10-17 nicht für Bolzensetzgerät geeignet. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 24 mm | 34 mm | Anzahl der Kabel/Rohre: | 1 | Ausführung: | geschlossen | Befestigungsart: | Gewindeanschluss | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | ja | UV-beständig: | nein | Geeignet im Brandschutzbereich: | nein | Kunststoffummantelt: | nein | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rohrbänder, kabelbefestigung obo, kabel organizer, abstandschellen gewindeanschluss, Befestigungsschelle, Schelle, Universalschelle, ISO-Schelle, Blitz-ISO-Schelle |
| | |
| |