Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quick-Pipe M20 Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Quick-Pipe M20 Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035
Quick-Pipe M20 Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035
Quick-Pipe M20 Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     6186-215.3912
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2153912
EAN/GTIN:
     4012195027799
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
Isolierrohr
Leer Rohr
Offenes Rohr Quick-Pipe aus Kunststoff zum Aufputz-Verlegen von Kabeln und Leitungen im Innen- und geschützten Außenbereich. Montage an Wand und Decke mit Quick-Schelle, Star-Quick-Schelle und Multi-Quick-Schelle. Werkzeugloses Verschließen und Öffnen durch Drehen in der Schelle. Einsetzbar im Temperaturbereich von - 25° bis + 60° C.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Ausführung flammwidrig:
nein
Mit Muffe:
nein
Unterputzmontage:
nein
Aufputzmontage:
ja
Geeignet zur Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
nein
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
Unterflurinstallation (Estrich):
nein
Installation im Freien:
nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Betriebstemperatur:
-25 °C | 60 °C
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6186
nicht lagernd
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,363*
€ 1,653*
1 Tag
116
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,37*
€ 2,17*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,40*
€ 2,21*
1 Tag
93
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,43*
€ 2,25*
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,58*
€ 2,47*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6186
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,653*
€ 1,96707
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,363*
€ 1,62197
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 165,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6186
Versand: Lager 6186
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2154054
ab € 2,43*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2154083
ab € 0,96*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2149010
ab € 0,102*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2047831
ab € 0,23401*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.