Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0077675 Herst.-Nr.: 2153726 EAN/GTIN: 4012195741732 |
| | |
|
| | |
| Aufputzschelle zur Aufnahme von metrischen Rohren sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Flexibler Spannbereich von mehreren Millimetern. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand und Decke im Innen- und Außenbereich. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar auch mit OBO Quick- oder starQuick-Schelle. Weitere Informationen: | | Geschlossen: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) | Anreihbar: | ja | Max. Anzahl der Rohre: | 1 | Befestigungsart: | Schraubloch | Mit Einlage: | nein | Farbe: | grau | Halogenfrei: | ja | UV-beständig: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | 2 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,22311* | € 0,30311* | | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,22417* | € 0,30417* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,2121* | € 0,3221* | | | | | 3 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,2323* | € 0,3223* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,2522* | € 0,3422* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 15,1555* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|