Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quick-Schelle M20 Polypropylen tiefschwarz RAL 9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quick-Schelle M20 Polypropylen tiefschwarz RAL 9005
Quick-Schelle M20 Polypropylen tiefschwarz RAL 9005
Quick-Schelle M20 Polypropylen tiefschwarz RAL 9005
Artikel-Nr.:
     C5551-2149563
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2149563
EAN/GTIN:
     4012195616337
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Klemmschellen
Quickschellen
Aufputzschelle zur Aufnahme von metrischen Stahlpanzerrohren, leichten und schweren Isolierrohren sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand und Decke im Innen- und geschützten Außenbereich. Mit Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mit Holzschraube oder Schlagdübel. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar auch mit OBO Multi-Quick- oder starQuick-Schelle. Größe M16 - M32 kann auf Gewinde M6 geschraubt werden. Befestigungsabstand 50 - 60 cm, max. Auszugswerte F bei 20° C Raumtemperatur siehe Tabelle.
Weitere Informationen:
Geschlossen:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Anreihbar:
ja
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Mit Einlage:
nein
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
nein
Weitere Suchbegriffe: Rohrklemme, Einschlagrohrschellen, Stiftrohrschelle, obo klemmschellen, klemmschellen, Klemmschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Schelle, Kunststoffrohrschelle
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,11782*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,18524*
€ 0,22044
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,16924*
€ 0,2014
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,16424*
€ 0,19545
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,15124*
€ 0,17998
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,14624*
€ 0,17403
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,11782*
€ 0,14021
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.