Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2621548 Herst.-Nr.: 2149034 EAN/GTIN: 4012195588191 |
| | |
|
| | |
| Aufputzschelle zur Aufnahme von metrischen Stahlpanzerrohren, leichten und schweren Isolierrohren sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand und Decke im Innen- und geschützten Außenbereich. Mit Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mit Holzschraube oder Schlagdübel. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar auch mit OBO Multi-Quick- oder starQuick-Schelle. Größe M16 - M32 kann auf Gewinde M6 geschraubt werden. Befestigungsabstand 50 - 60 cm, max. Auszugswerte F bei 20° C Raumtemperatur siehe Tabelle. Weitere Informationen: | | Geschlossen: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | sonstige | Anreihbar: | ja | Max. Anzahl der Rohre: | 1 | Befestigungsart: | Schraubloch | Mit Einlage: | nein | Farbe: | grau | Halogenfrei: | ja | UV-beständig: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,38* | € 0,58* | | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,38811* | € 0,59811* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,39432* | € 0,60432* | | | | | 4 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,39622* | € 0,60622* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,4108* | € 0,6308* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|