Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOM-Schelle 32-45mm Duroplast, Aminoplast UF Typ 131.5 lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOM-Schelle 32-45mm Duroplast, Aminoplast UF Typ 131.5 lichtgrau RAL 7035
SOM-Schelle 32-45mm Duroplast, Aminoplast UF Typ 131.5 lichtgrau RAL 7035
SOM-Schelle 32-45mm Duroplast, Aminoplast UF Typ 131.5 lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-2124459
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2124459
EAN/GTIN:
     4012195196815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Druck-ISO-Schelle
Druckschellen
Mit Kunststoffschrauben, daher korrosionssicher, mit Langloch zur Befestigung mittels Holzschrauben oder Schlagdübel 5 mm. Schwer entflammbar.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
32 mm | 45 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
nein
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Kunststoffummantelt:
nein
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Greif-ISO-Schelle, Rohrbänder, abstandschellen obo, abstandschellen, Befestigungsschelle, Kabelschelle, Leitungsschelle, Schelle, Universalschelle, SOM-Schelle
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,27691*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37691*
€ 6,39852
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13691*
€ 6,11292
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27691*
€ 5,08952
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.