Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOM-Schelle 5-13mm Polystyrol lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOM-Schelle 5-13mm Polystyrol lichtgrau RAL 7035
SOM-Schelle 5-13mm Polystyrol lichtgrau RAL 7035
SOM-Schelle 5-13mm Polystyrol lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-2124149
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2124149
EAN/GTIN:
     4012195196570
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Druck-ISO-Schelle
Druckschellen
Mit Kunststoffschrauben, daher korrosionssicher, mit Langloch zur Befestigung mittels Holzschrauben oder Schlagdübel 5 mm.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5 mm | 14 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
nein
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Kunststoffummantelt:
nein
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Greif-ISO-Schelle, Rohrbänder, abstandschellen obo, abstandschellen, Befestigungsschelle, Kabelschelle, Leitungsschelle, Schelle, Universalschelle, SOM-Schelle
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,61*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2124173
€ 0,91241*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2124343
€ 2,03*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2124254
€ 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.