Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter mit Schneidzähnen M40x1,5 Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gegenmutter mit Schneidzähnen M40x1,5 Messing vernickelt
Gegenmutter mit Schneidzähnen M40x1,5 Messing vernickelt
Gegenmutter mit Schneidzähnen M40x1,5 Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     C5551-2091725
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2091725
EAN/GTIN:
     4012195903789
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
obo gegenmutter m40
gegenmutter
Gegenmuttern nach DIN 46319 mit metrischem Gewinde nach IEC 423. * Preise laut DEL-Notierung.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Schlagfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter m40, Kabelverschraubungszubehör, Kabelverschraubungsgegenmutter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,7104*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,0604*
€ 8,40188
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,6704*
€ 7,93778
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,1804*
€ 7,35468
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,9904*
€ 7,12858
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,7104*
€ 5,60538
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.