Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Česká republika
Čeština
Polska
Polski
English
Slovenská republika
Slovenčina
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Kabelverschraubung
>
Kontermutter
>
Artikel
Gegenmutter M63, CuZn, N
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5551-2091682
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
2091682
EAN/GTIN:
4012195474852
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
obo gegenmutter m63
gegenmutter
Die Gegenmuttern erfüllen die Anforderungen nach DIN 46319 und verfügen über ein metrisches Gewinde nach IEC 423.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenenngröße metrisch/PG:
63
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberfläche:
vernickelt
Halogenfrei:
false
Glasfaserverstärkt:
false
Schlagfest:
false
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 5551
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
gegenmutter m63
,
Kabelverschraubungsgegenmutter
,
Messingmutter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,7184*
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12583*
€ 6,09974
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84583*
€ 5,76654
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49583*
€ 5,35004
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31583*
€ 5,13584
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,1184*
€ 4,9009
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,9084*
€ 4,651
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,8184*
€ 4,5439
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,7184*
€ 4,4249
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gegenmutter M16, CuZn, N
OBO BETTERMANN
2091615
ab € 0,25738*
Ähnlich
Gegenmutter M25, CuZn, N
OBO BETTERMANN
2091631
ab € 0,52425*
Ähnlich
Gegenmutter M50, CuZn, N
OBO BETTERMANN
2091674
ab € 2,52749*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt