Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Kabelverschraubung
>
Kontermutter
>
Artikel
Gegenmutter M25, CuZn, N
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5551-2091631
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
2091631
EAN/GTIN:
4012195931812
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
obo gegenmutter m25
gegenmutter m25
Die Gegenmuttern erfüllen die Anforderungen nach DIN 46319 und verfügen über ein metrisches Gewinde nach IEC 423.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenenngröße metrisch/PG:
25
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberfläche:
vernickelt
Halogenfrei:
false
Glasfaserverstärkt:
false
Schlagfest:
false
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 5551
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
gegenmutter
,
Kabelverschraubungsgegenmutter
,
Messingmutter
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,5124*
Preis gilt ab 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,808*
€ 0,96152
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,648*
€ 0,77112
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5924*
€ 0,70496
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5724*
€ 0,68116
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5324*
€ 0,63356
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5224*
€ 0,62166
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5124*
€ 0,60976
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gegenmutter M16, CuZn, N
OBO BETTERMANN
2091615
ab € 0,24*
Ähnlich
Gegenmutter M50, CuZn, N
OBO BETTERMANN
2091674
ab € 2,5046*
Ähnlich
Gegenmutter M63, CuZn, N
OBO BETTERMANN
2091682
ab € 3,6629*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt