Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter PG48 Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gegenmutter PG48 Messing vernickelt
Gegenmutter PG48 Messing vernickelt
Gegenmutter PG48 Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     C5551-2091488
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2091488
EAN/GTIN:
     4012195195078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter messing
gegenmutter
Gegenmuttern, Teil M nach DIN 46320 mit PG-Gewinde nach DIN 40430. * Preise laut DEL-Notierung.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
48
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Schlagfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: obo gegenmutter, Kabelverschraubungszubehör, Kabelverschraubungsgegenmutter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,1602*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,8602*
€ 3,40364
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6902*
€ 3,20134
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,1602*
€ 2,57064
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.