Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube PG7 Messing vernickelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verschlussschraube PG7 Messing vernickelt
Verschlussschraube PG7 Messing vernickelt
Verschlussschraube PG7 Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     C5551-2090074
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2090074
EAN/GTIN:
     4012195193937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN
Verschlussschraube N nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430. In Verbindung mit Dichtring Typ 107, 170 oder 171 Schutzart IP 68 (5 bar/1 h). Dichtring ist nicht im Lieferumfang enthalten. * Preise laut DEL-Notierung.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
7
Gewindesteigung:
1.27 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Schlagfest:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3912* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,26*
€ 59,8094
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,89*
€ 59,3691
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,05*
€ 55,9895
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,30*
€ 53,907
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,51*
€ 52,9669
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,12*
€ 46,5528
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.