Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduktion PG42-PG36 Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduktion PG42-PG36 Messing vernickelt
Reduktion PG42-PG36 Messing vernickelt
Reduktion PG42-PG36 Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     C5551-2089408
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2089408
EAN/GTIN:
     4012195193753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Reduktionsring
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduktion (Teil H) nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430, zum Übergang von einem PG-Gewindeloch auf eine kleinere Kabelverschraubung. * Preise laut DEL-Notierung.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
36
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
42
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, kabelverschraubungen messing, kabelverschraubung, Kabelverschraubungszubehör, Reduzier Kabelverschraubung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,6333*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,4159*
€ 8,82492
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,9459*
€ 8,26562
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,7259*
€ 8,00382
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,5359*
€ 7,77772
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,9233*
€ 7,04873
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,5533*
€ 6,60843
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,6333*
€ 5,51363
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.