Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung mit Einschnittring PG16 Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung mit Einschnittring PG16 Messing vernickelt
Kabelverschraubung mit Einschnittring PG16 Messing vernickelt
Kabelverschraubung mit Einschnittring PG16 Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     C5551-2082543
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2082543
EAN/GTIN:
     4012195187691
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
obo kabelverschraubung pg16
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung
Kabelverschraubung mit Sechskant-Zwischenstutzen, Form C4 nach DIN 46320 mit PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430. Druckringe Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert. Dichtring aus NR/SBR. Schutzart: mit Anschlussgewinde-Dichtring IP65, ohne Anschlussgewinde-Dichtring IP54. Mit Einschnittring. * Preise laut DEL-Notierung.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
6.5 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7.5 mm | 15.5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfest:
nein
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Art der Dichtung:
ausschneidbarer Dichtring
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Konus Kabelverschraubung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,7465*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2765*
€ 3,89904
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,7465*
€ 3,26834
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2091151
ab € 0,2835*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.