Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtenanschlussklemme mit 3 Klemmstellen 0,5-2,5mm² Polyamid weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leuchtenanschlussklemme mit 3 Klemmstellen 0,5-2,5mm² Polyamid weiß
Leuchtenanschlussklemme mit 3 Klemmstellen 0,5-2,5mm² Polyamid weiß
Artikel-Nr.:
     C5551-2054755
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2054755
EAN/GTIN:
     4012195849353
Suchbegriffe:
Leuchtenklemme
leuchtenklemme
Leuchtenanschlußklemme zum Werkzeuglosen anschließen abgesetzter Kabel und Leitungen. Geprüft nach EN 60998 Schraubenlose Klemme zur Verbindung von eindrähtigen mit mehrdrähtigen Leitern. Nennquerschnitt: 0,5 ÷ 2,5 Nennspannung 450 V Nennstrom 24 A Abisolierlänge: 8-9 mm Prüföffnung: Phasenprüfer und Prüfstift (max. Ø 2mm) Max. zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: T 110°C
Weitere Informationen:
Anzahl der Klemmstellen:
3
Farbe:
weiß
Nennspannung:
450 V
Nennstrom:
24 A
Weitere Suchbegriffe: Leuchtenanschlussklemme, Abzweigklemme, Anschlussklemme, Steckklemme, Verbindungsdosenklemme, Verbindungsklemme
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,896*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,16896* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,146*
€ 28,73374
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,766*
€ 28,28154
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,176*
€ 26,38944
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,406*
€ 25,47314
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,826*
€ 24,78294
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,896*
€ 20,10624
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2054450
ab € 0,0103*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2054454
ab € 0,0102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.