Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalklemme 3 starre-flexible Leiter 0,2-2,5mm² Polycarbonat transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Universalklemme 3 starre-flexible Leiter 0,2-2,5mm² Polycarbonat transparent
Universalklemme 3 starre-flexible Leiter 0,2-2,5mm² Polycarbonat transparent
Artikel-Nr.:
     102T-1493030-BP
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2054454
EAN/GTIN:
     4012196334650
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Geprüft nach EN 60998 Schraubenlose Klemme zur Verbindung von elektrischen Leitern. Die Leiterart kann wahlweise flexibel, mehrdrähtig oder starr sein. Bei der Verwendung von starren Leitern ist ein Öffnen des Lösehebels nicht erforderlich. Der Leiter kann direkt in die Klemme eingesteckt werden. Zum Herausziehen der Leiter einfach den Lösehebel öffnen. Die Ader lässt sich dann problemlos herausziehen. Nennquerschnitt: 3 x 0,2 - 2,5 mm² mehrdrähtige-/ eindrähtige Leiter Nennspannung 450 V Nennstrom 24 A Abisolierlänge: 9 mm (+1 mm) Prüföffnung: Phasenprüfer und Prüfstift (max. Ø 2 mm) sehr gut zugänglich an der Oberseite der Klemme Max. zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: 85°C.
Weitere Informationen:
Anzahl der Klemmstellen:
3
Nennquerschnitt:
0.2 mm² | 2.5 mm²
Mit Betätigungshebeln:
ja
Farbe:
farblos
Nennspannung:
450 V
Nennstrom:
24 A
Geeignet für Massivleiter:
ja
Geeignet für flexible Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
ja
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
0.2 mm² | 2.5 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.2 mm² | 2.5 mm²
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann dosenklemme, dosenklemme, dosenklemme 2.5 qmm, Universalklemme, Abzweigklemme, Anschlussklemme, Steckklemme, Verbindungsdosenklemme
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
nicht lagernd
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0162*
2 Tage
9360
75
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,16*
€ 0,22*
75
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2748*
€ 0,3748*
21 Tage
nicht lagernd
75
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,28005*
€ 0,38005*
19 Tage
unbekannt
75
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2872*
€ 0,3972*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,0162*
€ 0,0193
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0161*
€ 0,0192
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,016*
€ 0,019
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0148*
€ 0,0176
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0141*
€ 0,0168
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 0,1134* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.