Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapa Gewinderohr mit Gewindemuffe M16x1,3,3000 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stapa Gewinderohr mit Gewindemuffe M16x1,3,3000 Stahl galvanisch verzinkt
Stapa Gewinderohr mit Gewindemuffe M16x1,3,3000 Stahl galvanisch verzinkt
Stapa Gewinderohr mit Gewindemuffe M16x1,3,3000 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-2046861
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046861
EAN/GTIN:
     4012195924852
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
Elektroinstallationsrohr nach EN 61386-1, mit Gewindeenden nach DIN EN 60423, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 2 (mittel). Pro Rohr ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Ausführung:
starr
Anschluss 1:
Muffe
Anschluss 2:
Außengewinde (metrisch)
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
nein
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
ja
Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Installation im Freien:
nein
Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Außendurchmesser:
16 mm
Einsatztemperatur:
-45 °C | 400 °C
Weitere Suchbegriffe: Panzerrohr, Stahlpanzerrohr, Stapa-Rohr, Staparohr, obo stahlpanzerrohr, stahlpanzerrohr, stahlpanzerrohr gewinde, Metallrohr, Elektroinstallationsrohr, Rohr
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,1732*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 4,07244* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 150,8031*
€ 179,45569
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 148,443*
€ 176,64717
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 144,633*
€ 172,11327
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 142,383*
€ 169,43577
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 122,1732*
€ 145,38611
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
1362762
ab € 0,68*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2047812
ab € 0,142*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2046778
ab € 82,92165*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2046875
ab € 1,08235*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.