Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Rohre
>
Kabelschutzrohr
>
Artikel
Edelstahlrohr ohne Gewinde Ø25, 3000mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5551-2046752
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
2046752
EAN/GTIN:
4012195923947
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl Rohr
Edelstahlrohr
Rohr Edelstahl
Rohr V2A
Elektroinstallationsrohr ohne Gewindeenden nach EN 61386-1, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 4 (hoch).
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
ja
Ausführung:
starr
Anschluss 1:
Rohrende
Anschluss 2:
Rohrende
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
ja
Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Installation im Freien:
ja
Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja
Einsatztemperatur:
-45 °C | 400 °C
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 5551
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
V2A-Rohr
,
Elektroinstallationsrohr
,
Elektrorohr
,
Kabel-Rohr
,
Kabel-Schutzrohr
,
Kabelrohr
,
Kabelschutzrohr
,
Montagerohr
,
Schutzrohr
,
Steckrohr
,
obo edelstahlrohr
,
edelstahl rohr
,
Metallrohr
,
Stahlpanzerrohr
,
Rohr
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 487,3281*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15 Meter (ab € 32,48854* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 565,998*
€ 673,53762
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 563,8281*
€ 670,95544
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 537,41805*
€ 639,52748
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 518,7981*
€ 617,36974
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 487,3281*
€ 579,92044
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abstandschelle mit Langloch 20-25mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571
OBO BETTERMANN
1362918
ab € 4,19581*
Zubehör
Edelstahlrohrbogen ohne Gewinde Ø25mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
OBO BETTERMANN
2046762
ab € 225,9671*
Zubehör
Edelstahlverbindungsmuffe ohne Gewinde Ø25mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
OBO BETTERMANN
2046772
ab € 13,35204*
Zubehör
Rohrendtülle, teilbar metrisch M25 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
2047839
ab € 0,28685*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen