Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlrohr ohne Gewinde Ø16, 3000mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Edelstahlrohr ohne Gewinde Ø16, 3000mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Edelstahlrohr ohne Gewinde Ø16, 3000mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Edelstahlrohr ohne Gewinde Ø16, 3000mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-2046720
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046720
EAN/GTIN:
     4012195923640
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl Rohr
Edelstahlrohr
Rohr Edelstahl
Rohr V2A
Elektroinstallationsrohr ohne Gewindeenden nach EN 61386-1, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 4 (hoch). Klassifikation gemäß DIN EN 61386-1: 555711404010
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
ja
Ausführung:
starr
Anschluss 1:
Rohrende
Anschluss 2:
Rohrende
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
ja
Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Installation im Freien:
ja
Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja
Einsatztemperatur:
-45 °C | 400 °C
Weitere Suchbegriffe: V2A-Rohr, Panzerrohr, Stahlpanzerrohr, Stapa-Rohr, Staparohr, Steckrohr, obo stahlpanzerrohr, stahlpanzerrohr, stahlpanzerrohr gewinde, Metallrohr, Elektroinstallationsrohr, Rohr
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,48752*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 18,49584* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 64,9275*
€ 77,26373
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 64,4175*
€ 76,65683
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 61,21752*
€ 72,84885
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 59,0475*
€ 70,26653
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 55,48752*
€ 66,03015
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
1362982
ab € 3,63659*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2046760
ab € 18,52855*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2046770
ab € 11,55096*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2047812
ab € 0,142*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.