Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter PG16 Polystyrol lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gegenmutter PG16 Polystyrol lichtgrau RAL 7035
Gegenmutter PG16 Polystyrol lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-2043165
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2043165
EAN/GTIN:
     4012195179054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmuttern pg16 obo
gegenmutter
Gegenmutter nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430. Hinweis: Gegenmuttern aus Polystyrol wegen der Gefahr der Spannungsrissbildung nur mäßig anziehen!
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polystyrol (PS)
Halogenfrei:
ja
Schlagfest:
ja
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter pg16, Kabelverschraubungszubehör, Kabelverschraubungsgegenmutter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,09646*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,195*
€ 0,232
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,172*
€ 0,205
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,13976*
€ 0,16631
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,12656*
€ 0,15061
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,12136*
€ 0,14442
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,09646*
€ 0,11479
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.