Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung, teilbar Dichteinsatz, mehrfach M20 Polycarbonat lichtgrau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelverschraubung, teilbar Dichteinsatz, mehrfach M20 Polycarbonat lichtgrau
Kabelverschraubung, teilbar Dichteinsatz, mehrfach M20 Polycarbonat lichtgrau
Artikel-Nr.:
     C5551-2024956
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2024956
EAN/GTIN:
     4012196536825
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20 obo
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung
Die teilbare Kabelverschraubung V-TEC TB.. gewährleistet wie alle V-TEC Verschraubungen eine sichere Abdichtung der Kabel. Die Installation von beispielsweise vorkonfektionierten Kabeln oder Funktionsleitungen ist durch die Teilbarkeit der Kabelverschraubung problemlos und schnell. Unschlagbar ist die V-TEC TB auch beim Nachrüsten einer bestehenden Installation sowie als „Reparaturverschraubung“, hierbei kann ohne Demontage vormontierter Kabel und ohne Unterbrechung der laufenden Produktion installiert werden.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
30 mm
Sechskant Eckmaß:
30 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polycarbonat (PC)
Halogenfrei:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Schlagfest:
ja
Farbe:
grau
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
ja
Ausführung:
gerade
Mehrfach Dichteinsatz:
ja
Flachkabelverschraubung:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
ja
Einsatztemperatur:
-20 °C | 80 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Hutmutterkabelverschraubung, Ex-Kabelverschraubung, explosionsgeschützte Kabelverschraubung, V-TEC
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,6165*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 21,1233* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 128,3065*
€ 152,68474
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 126,7865*
€ 150,87594
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 121,5965*
€ 144,69984
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 119,1565*
€ 141,79624
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 105,6165*
€ 125,68364
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.