Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung, teilbar Dichteinsatz, mehrfach M20 Polycarbonat lichtgrau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelverschraubung, teilbar Dichteinsatz, mehrfach M20 Polycarbonat lichtgrau
Kabelverschraubung, teilbar Dichteinsatz, mehrfach M20 Polycarbonat lichtgrau
Artikel-Nr.:
     C5551-2024952
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2024952
EAN/GTIN:
     4012196536801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20 obo
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung
Die teilbare Kabelverschraubung V-TEC TB.. gewährleistet wie alle V-TEC Verschraubungen eine sichere Abdichtung der Kabel. Die Installation von beispielsweise vorkonfektionierten Kabeln oder Funktionsleitungen ist durch die Teilbarkeit der Kabelverschraubung problemlos und schnell. Unschlagbar ist die V-TEC TB auch beim Nachrüsten einer bestehenden Installation sowie als „Reparaturverschraubung“, hierbei kann ohne Demontage vormontierter Kabel und ohne Unterbrechung der laufenden Produktion installiert werden.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
30 mm
Sechskant Eckmaß:
30 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polycarbonat (PC)
Halogenfrei:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Schlagfest:
ja
Farbe:
grau
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
ja
Ausführung:
gerade
Mehrfach Dichteinsatz:
ja
Flachkabelverschraubung:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
ja
Einsatztemperatur:
-20 °C | 80 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Hutmutterkabelverschraubung, Ex-Kabelverschraubung, explosionsgeschützte Kabelverschraubung, V-TEC
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 23,112* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 141,70*
€ 168,623
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 138,51*
€ 164,8269
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 134,07*
€ 159,5433
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 130,51*
€ 155,3069
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 115,32*
€ 137,2308
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.