Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwillingskabelverschraubung PG13,5 Duroplast, Aminoplast UF Typ 131.5 lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zwillingskabelverschraubung PG13,5 Duroplast, Aminoplast UF Typ 131.5 lichtgrau RAL 7035
Zwillingskabelverschraubung PG13,5 Duroplast, Aminoplast UF Typ 131.5 lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-2024136
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2024136
EAN/GTIN:
     4012195162858
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung obo bettermann p...
kabelverschraubung
kabelverschraubung pg13,5
Mit abnehmbarem Deckel aus Polystyrol, sowie 2 Anschlussgewinde-Dichtringen aus Polyethylen.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6.5 mm | 10.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfest:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Teilbare Verschraubung:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Zwillings Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,26808*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89808*
€ 7,01872
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54808*
€ 6,60222
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27808*
€ 6,28092
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96808*
€ 5,91202
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26808*
€ 5,07902
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2024160
ab € 4,25808*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.