Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwillingskabelverschraubung M20 Duroplast, Aminoplast UF Typ 131.5 lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zwillingskabelverschraubung M20 Duroplast, Aminoplast UF Typ 131.5 lichtgrau RAL 7035
Zwillingskabelverschraubung M20 Duroplast, Aminoplast UF Typ 131.5 lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-2024063
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2024063
EAN/GTIN:
     4012195088639
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20 obo
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung
Schutzart IP54, mit abnehmbarem Deckel aus Polystyrol, sowie 2 Anschlussgewinde-Dichtringen aus Polyethylen. Mit Anschlussgewinde M20 x 1,5, 2 Halbverschraubungen PG 13,5 für Kabeldurchmesser 6,5-10,5 mm.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6.5 mm | 10.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfest:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Teilbare Verschraubung:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Zwillings Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,90499*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78499*
€ 8,07414
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35499*
€ 7,56244
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06499*
€ 7,21734
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68499*
€ 6,76514
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90499*
€ 5,83694
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.