Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung vollmetrisch lang M20 Polyamid lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung vollmetrisch lang M20 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Kabelverschraubung vollmetrisch lang M20 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Kabelverschraubung vollmetrisch lang M20 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-2022947
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2022947
EAN/GTIN:
     4012195004158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20 obo
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung
Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerschränke im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Sechskant Eckmaß:
27 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6 mm | 13 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Schutzart (IP):
IP68
Schlagfest:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-20 °C | 65 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Hutmutterkabelverschraubung, Ex-Kabelverschraubung, explosionsgeschützte Kabelverschraubung, V-TEC
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,56495*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87495*
€ 1,04119
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,79495*
€ 0,94599
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74495*
€ 0,88649
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72495*
€ 0,86269
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67495*
€ 0,80319
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56495*
€ 0,67229
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2048922
ab € 0,098*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.