Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung vollmetrisch M20 Polyamid silbergrau RAL 7001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung vollmetrisch M20 Polyamid silbergrau RAL 7001
Kabelverschraubung vollmetrisch M20 Polyamid silbergrau RAL 7001
Kabelverschraubung vollmetrisch M20 Polyamid silbergrau RAL 7001
Artikel-Nr.:
     C5551-2022847
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2022847
EAN/GTIN:
     4012195532750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20 obo
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung
Die schnellste und bequemste Art mit Kabelverschraubungen an Kabelabzweigkästen und Gehäusen für Zugentlastung und Dichtigkeit zu sorgen: die bewährte V-TEC VM Kabelverschraubungen von OBO. Mit der integrierten Dichtlippe und speziellen OBO Lamellentechnik wird die Schutzklasse IP68 erreicht. Zugentlastung und Dichtigkeit sind geprüft nach DIN EN 62444. Die Anschlussgewinde sind metrisch oder PG und somit unversell bequem einsetzbar. Einmal verschraubt, hält die Installation ewig: die optimale Gewindeanpassung mit der richtigen Steigung sorgt dauerhaft für Rüttelfestigkeit. Anwendungen: vom privaten Wohnhausbereich mit Kabelabzweigkästen bis hin zu industriellen Anwendungen im Verteilerschrank. Temperatureinsatzbereich: -20°C bis +65°C
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
9 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Sechskant Eckmaß:
27 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6 mm | 13 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Schutzart (IP):
IP68
Schlagfest:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7001
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-20 °C | 65 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Hutmutterkabelverschraubung, Ex-Kabelverschraubung, explosionsgeschützte Kabelverschraubung, V-TEC
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4268*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5968*
€ 0,71019
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5668*
€ 0,67449
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4968*
€ 0,59119
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4868*
€ 0,57929
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4268*
€ 0,50789
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2048779
ab € 0,09812*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.