| |
|
| Artikel-Nr.: C5551-2022766 Herst.-Nr.: 2022766 EAN/GTIN: 4012195860945 |
| | |
|
| | |
| Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerschränke im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C. Inklusive Gegenmutter. Weitere Informationen: | | Gewindeart: | metrisch | Gewindenennmaß metrisch/PG: | 20 | Gewindesteigung: | 1.5 mm | Gewindelänge: | 9 mm | Geeignet für Kabeldurchmesser: | 6 mm | 13 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) | Halogenfrei: | ja | Schutzart (IP): | IP68 | Schlagfest: | nein | Farbe: | grau | RAL-Nummer: | 7035 | Biegeschutz: | nein | Mit Gegenmutter: | nein | Ausführung: | gerade | Mehrfach Dichteinsatz: | nein | Flachkabelverschraubung: | nein | Mit Zugentlastung: | ja | Art der Dichtung: | Dichtring | Teilbare Verschraubung: | nein | Einsatztemperatur: | -20 °C | 65 °C | Explosionsgeprüfte Ausführung: | nein | Für Ex-Zone Gas: | ohne | Für Ex-Zone Staub: | ohne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gegenmutter m20, gegenmutter, Hutmutterkabelverschraubung, Ex-Kabelverschraubung, explosionsgeschützte Kabelverschraubung, V-TEC |
| | |
| |