Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG7 Polyamid silbergrau RAL 7001


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung PG7 Polyamid silbergrau RAL 7001
Kabelverschraubung PG7 Polyamid silbergrau RAL 7001
Kabelverschraubung PG7 Polyamid silbergrau RAL 7001
Artikel-Nr.:
     4147-M0114959
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2022605
EAN/GTIN:
     4012195160694
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg7 ip68
kabelverschraubung pg7
kabelverschraubung
Kabelverschraubung mit PG-Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerkästen im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
7
Gewindesteigung:
1.41 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
15 mm
Sechskant Eckmaß:
16.5 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
2.5 mm | 6.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Schutzart (IP):
IP68
Schlagfest:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7001
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-20 °C | 65 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Hutmutterkabelverschraubung, Ex-Kabelverschraubung, explosionsgeschützte Kabelverschraubung, V-TEC
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 1,80495*
€ 2,56495*
7 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 6,99*
ab € 1,983*
€ 2,823*
10
pro Packung
€ 5,95*
ab € 2,0067*
€ 2,8567*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 2,89*
15 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 6,50*
ab € 2,1545*
€ 3,0645*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,56495*
€ 3,05229
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,46495*
€ 2,93329
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,29495*
€ 2,73099
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,12495*
€ 2,52869
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,80495*
€ 2,14789
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,36099* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 25,6495* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2043076
ab € 0,06883*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.