Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiterklemme mit Steckkontakten 12x2,5mm² Polyamid grau / grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzleiterklemme mit Steckkontakten 12x2,5mm² Polyamid grau / grün
Schutzleiterklemme mit Steckkontakten 12x2,5mm² Polyamid grau / grün
Schutzleiterklemme mit Steckkontakten 12x2,5mm² Polyamid grau / grün
Artikel-Nr.:
     C5551-2016260
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2016260
EAN/GTIN:
     4012196474202
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Neutralleiter-Anschlussklemme mit 12 Steckklemmstellen 2,5mm² bzw. 1,5 mm² flexibel mit Aderendhülse; zwei Steckklemmstellen 4 mm² bzw. 2,5 mm² flexibel mit Aderendhülse und zwei Schraubenanschlussklemmstellen bis 25 mm² bzw. 16 mm² flexibel, 3 Nm. Zum Aufrasten auf Hutschienen 15 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022).
Weitere Informationen:
Polzahl:
12
Montageart:
Hutschiene TH15
Höhe:
20 mm
Tiefe:
85 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Hauptleitungsklemme, Erdklemme, Erdungsklemme, PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, hauptleitungsklemme, Gehäuseklemme, Klemmleiste, PE-Leiter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,151*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,68838*
€ 13,90917
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,59838*
€ 13,80207
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,97838*
€ 13,06427
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,481*
€ 12,47239
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,861*
€ 11,73459
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,151*
€ 9,69969
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.