Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkabelverschraubung M25 Polyethylen steingrau RAL 7030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkabelverschraubung M25 Polyethylen steingrau RAL 7030
Flachkabelverschraubung M25 Polyethylen steingrau RAL 7030
Flachkabelverschraubung M25 Polyethylen steingrau RAL 7030
Artikel-Nr.:
     C5551-2013009
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2013009
EAN/GTIN:
     4012195515418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkabel
Kabelverschraubung
m25 kabelverschraubung obo pa
flachkabel
Flachkabeleinführung in Würgenippelbauart, mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 432, Schutzart IP31, mit vormontiertem Stutzendichtring 107/F.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Schutzart (IP):
IP31
Schlagfest:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030
Biegeschutz:
ja
Mit Gegenmutter:
nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Flachkabelverschraubung:
ja
Mit Zugentlastung:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Weitere Suchbegriffe: obo flachkabel, Flachkabelverschraubung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.