Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckdichtung für Kabel Ø40/5-32 Thermoplastisches Elastomer lichtgrau RAL 7035


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einsteckdichtung für Kabel Ø40/5-32 Thermoplastisches Elastomer lichtgrau RAL 7035
Einsteckdichtung für Kabel Ø40/5-32 Thermoplastisches Elastomer lichtgrau RAL 7035
Einsteckdichtung für Kabel Ø40/5-32 Thermoplastisches Elastomer lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-2011654
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2011654
EAN/GTIN:
     4012195246985
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
Die Einsteckdichtung kann durch stufenweises Abschneiden dem jeweiligen Kabeldurchmesser angepasst werden.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
40 mm
Ausführung:
abschneidbar
Für Wandstärke:
2.2 mm
Schutzart (IP):
IP55
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Weitere Suchbegriffe: würgenippel, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Einschraubnippel, Kunststoffnippel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,6515*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,70606* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,3615*
€ 28,99019
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,1815*
€ 28,77599
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,8615*
€ 27,20519
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,9115*
€ 26,07469
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,1715*
€ 25,19409
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,6515*
€ 21,00529
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.