Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckdichtung für Kabel Ø25/5-20 Thermoplastisches Elastomer lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsteckdichtung für Kabel Ø25/5-20 Thermoplastisches Elastomer lichtgrau RAL 7035
Einsteckdichtung für Kabel Ø25/5-20 Thermoplastisches Elastomer lichtgrau RAL 7035
Einsteckdichtung für Kabel Ø25/5-20 Thermoplastisches Elastomer lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-2011638
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2011638
EAN/GTIN:
     4012195246961
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
obo bettermann kabeleinsteckstutzen
Die Einsteckdichtung kann durch stufenweises Abschneiden dem jeweiligen Kabeldurchmesser angepasst werden.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
25 mm
Ausführung:
abschneidbar
Für Wandstärke:
2.2 mm
Schutzart (IP):
IP55
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Weitere Suchbegriffe: kabeleinsteckstutzen ip66, würgenippel, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Einschraubnippel, Kunststoffnippel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,26211*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,47211*
€ 0,56181
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37211*
€ 0,44281
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36211*
€ 0,43091
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33211*
€ 0,39521
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32211*
€ 0,38331
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26211*
€ 0,31191
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.