Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleistenset mit Steckklemmen 172x15x4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmleistenset mit Steckklemmen 172x15x4
Klemmleistenset mit Steckklemmen 172x15x4
Artikel-Nr.:
     C5551-2008918
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2008918
EAN/GTIN:
     4012196465880
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Klemmleistenset für die Kleinverteiler der SDB-Serie. Die Sets können zur Erweiterung und Bestückung der leeren Kleinverteiler der Typenreihe SDB 09... verwendet werden.
Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Höhe:
4 mm
Tiefe:
172 mm
Weitere Suchbegriffe: Hauptleitungsklemme, obo bettermann dosenklemme, hauptleitungsklemme, Klemmleistensets, Schraubklemme, Zubehör Kleinverteiler SDB-Serie, Gehäuseklemme
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.