Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse 114x114x78 Polycarbonat graphitschwarz RAL 9011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leergehäuse 114x114x78 Polycarbonat graphitschwarz RAL 9011
Leergehäuse 114x114x78 Polycarbonat graphitschwarz RAL 9011
Artikel-Nr.:
     C5551-2005598
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2005598
EAN/GTIN:
     4012196580705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leergehäuse
leergehäuse ip67
leergehäuse
leergehäuse obo
Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Quadratische Form ohne Einführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK08. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-beständigen Materialien. Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Schlagfestigkeit IK08 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.
Weitere Informationen:
Länge:
114 mm
Breite:
114 mm
Tiefe:
78 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Witterungsbeständig:
ja
Einsatztemperatur:
-25 °C | 65 °C
Weitere Suchbegriffe: Abzweigkasten, Kabelabzweigkasten, Klemmkasten, Verbindungskasten, Verteilerkasten, Verbindungsdose
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.