Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse 240x191x125 Polycarbonat lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leergehäuse 240x191x125 Polycarbonat lichtgrau RAL 7035
Leergehäuse 240x191x125 Polycarbonat lichtgrau RAL 7035
Leergehäuse 240x191x125 Polycarbonat lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-2005470
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2005470
EAN/GTIN:
     4012196577675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leergehäuse
leergehäuse ip67
leergehäuse
leergehäuse obo
Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Rechteckige Form ohne Einführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-beständigen Materialien. Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.
Weitere Informationen:
Länge:
241 mm
Breite:
191 mm
Tiefe:
126 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP67
Witterungsbeständig:
ja
Einsatztemperatur:
-25 °C | 65 °C
Weitere Suchbegriffe: Abzweigkasten, Kabelabzweigkasten, Klemmkasten, Verbindungskasten, Verteilerkasten, Verbindungsdose
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,6523*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,6523*
€ 31,71624
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.