Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabzweigkasten mit Klemmleiste 136x111x57 Duroplast, Aminoplast UF Typ 131.5 lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelabzweigkasten mit Klemmleiste 136x111x57 Duroplast, Aminoplast UF Typ 131.5 lichtgrau RAL 7035
Kabelabzweigkasten mit Klemmleiste 136x111x57 Duroplast, Aminoplast UF Typ 131.5 lichtgrau RAL 7035
Kabelabzweigkasten mit Klemmleiste 136x111x57 Duroplast, Aminoplast UF Typ 131.5 lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-2002329
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2002329
EAN/GTIN:
     4012195107590
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Schutzart IP54, Nennspannung 660 V, Nennquerschnitt 10 ÷ mm², 2 Befestigungslöcher für Schrauben bis 6 mm Ø an der Außenseite des Kastens, 4 Deckelschrauben, 10 ausbrechbare Einführungen mit Gewinde M20 x 1,5, vorzugsweise für Kabelverschraubungen mit kurzem Anschlussgewinde. Lichte Innenmaße: 125x100x44 mm.
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Einführung von hinten:
nein
Länge:
111 mm
Breite:
136 mm
Tiefe:
57 mm
Anreihbar:
nein
Anzahl der Einführungen:
10
Art der Gehäusedurchführung:
Gewinde und Vorprägung
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP54
Deckelbefestigung:
geschraubt
Bemessungsisolationsspannung Ui:
660 V
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, abzweigdose ip54 obo, abox, obo abox, Klemmkasten, Verbindungskasten, Verteilerkasten, Leergehäuse
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,0677*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,3877*
€ 31,40136
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,4377*
€ 30,27086
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,0077*
€ 28,56916
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,6477*
€ 26,95076
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,0277*
€ 26,21296
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,0677*
€ 22,69056
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.