Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabzweigkasten ohne Klemmleiste 85x85x40 Polyethylen lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelabzweigkasten ohne Klemmleiste 85x85x40 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Kabelabzweigkasten ohne Klemmleiste 85x85x40 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Kabelabzweigkasten ohne Klemmleiste 85x85x40 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-2000342
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2000342
EAN/GTIN:
     4012195152170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Schutzart IP55, Nennspannung 690 V, Nennquerschnitt 2,5 mm², 12 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm. Klemmdeckel. Abmessungen: 85 x 85 x 40 mm Lichte Innenmaße: 75 x 75 x 35 mm Je 10 Dosen 1 Ausschneidwerkzeug
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verbindungskasten
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Bestückung:
ohne
Form:
quadratisch
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Einführung von hinten:
nein
Länge:
85 mm
Breite:
85 mm
Tiefe:
40 mm
Anreihbar:
ja
Anzahl der Einführungen:
12
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Deckelbefestigung:
aufrastend
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
nein
Einsatztemperatur:
-5 °C | 45 °C
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, abzweigdose aufputz ip54, abox, abzweigdose aufputz, Klemmkasten, Verbindungskasten, Verteilerkasten, Leergehäuse
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6744*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,07821*
€ 1,28307
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9311*
€ 1,10801
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,9144*
€ 1,08814
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8844*
€ 1,05244
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8544*
€ 1,01674
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8044*
€ 0,95724
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6744*
€ 0,80254
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.