Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer mit Rohraufnahme unten 36-40mm 14-20mm Stahl Zinklamelle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trägerklammer mit Rohraufnahme unten 36-40mm 14-20mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer mit Rohraufnahme unten 36-40mm 14-20mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer mit Rohraufnahme unten 36-40mm 14-20mm Stahl Zinklamelle
Artikel-Nr.:
     C5551-1488641
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1488641
EAN/GTIN:
     4012197381103
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
trägerklemme obo 14mm
Trägerklammer zum Montieren von Rohren. Geschlossene Rohraufnahme unten. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
14 mm | 20 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
36 mm | 40 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Weitere Suchbegriffe: stahlträgerbefestigung 40mm, stahlträgerbefestigung obo, Befestigungsklammer, C-Klammer, Flanschklemme, Gelenkklammer, Klammer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,8168* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 228,77*
€ 272,2363
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 227,19*
€ 270,3561
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 220,72*
€ 262,6568
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 208,49*
€ 248,1031
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 190,84*
€ 227,0996
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.