Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer mit Rohraufnahme unten 36-40mm 3-7mm Stahl Zinklamelle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trägerklammer mit Rohraufnahme unten 36-40mm 3-7mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer mit Rohraufnahme unten 36-40mm 3-7mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer mit Rohraufnahme unten 36-40mm 3-7mm Stahl Zinklamelle
Artikel-Nr.:
     C5551-1488625
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1488625
EAN/GTIN:
     4012197380984
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
stahlträgerbefestigung 40mm
Trägerklammer zum Montieren von Rohren. Geschlossene Rohraufnahme unten. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
3 mm | 7 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
36 mm | 40 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Weitere Suchbegriffe: stahlträgerbefestigung obo, trägerklammer, Befestigungsklammer, C-Klammer, Flanschklemme, Gelenkklammer, Klammer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,73*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,3546* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 202,70*
€ 241,213
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 201,22*
€ 239,4518
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 195,72*
€ 232,9068
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 184,97*
€ 220,1143
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 167,73*
€ 199,5987
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.