Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer mit Rohraufnahme unten 30-32mm 3-7mm Stahl Zinklamelle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trägerklammer mit Rohraufnahme unten 30-32mm 3-7mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer mit Rohraufnahme unten 30-32mm 3-7mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer mit Rohraufnahme unten 30-32mm 3-7mm Stahl Zinklamelle
Artikel-Nr.:
     C5551-1488623
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1488623
EAN/GTIN:
     4012197380960
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
stahlträgerbefestigung obo
Trägerklammer zum Montieren von Rohren. Geschlossene Rohraufnahme unten. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
3 mm | 7 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
30 mm | 32 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer, Befestigungsklammer, C-Klammer, Flanschklemme, Gelenkklammer, Klammer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,7494* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 167,29*
€ 199,0751
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 164,59*
€ 195,8621
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 159,86*
€ 190,2334
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 153,94*
€ 183,1886
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 137,47*
€ 163,5893
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.