Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahmestück für Trägerklammer SCC 1-4 12-15mm Stahl Zinklamelle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aufnahmestück für Trägerklammer SCC 1-4 12-15mm Stahl Zinklamelle
Aufnahmestück für Trägerklammer SCC 1-4 12-15mm Stahl Zinklamelle
Aufnahmestück für Trägerklammer SCC 1-4 12-15mm Stahl Zinklamelle
Artikel-Nr.:
     C5551-1488609
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1488609
EAN/GTIN:
     4012197389796
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
stahlträgerbefestigung obo
Adapter zur Aufnahme von Trägerklammern Typ SCC (Flanschdicke 1-4 mm). Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
sonstige
Geeignet für Flanschstärke:
12 mm | 15 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer, trägerklemmen 12mm, Aufnahmestück
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,21*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,4752* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 179,36*
€ 213,4384
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 176,93*
€ 210,5467
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 170,24*
€ 202,5856
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 163,68*
€ 194,7792
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 147,21*
€ 175,1799
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.